Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, verkettet, Fußform Quadrat-/Rechteckrohr, HxBxT 650 - 850 x 1800 x 800 mm, Winkelansatz links (Breite 1000 mm), Platte Ahorn Dekor, Gestell alufarben.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch, verkettet, Fußform Quadrat-/Rechteckrohr
Schreibtisch, verkettet, Fußform Quadrat-/Rechteckrohr
Artikel-Nr.:
     103-121376
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     777027B6
EAN/GTIN:
     4250633337721
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Eckschreibtisch
Rechteckschreibtisch
Schreibtisch, verkettet, Fußform Quadrat-/Rechteckrohr, HxBxT 650 - 850 x 1800 x 800 mm, Winkelansatz links (Breite 1000 mm), Platte Ahorn Dekor, Gestell alufarben.

Ausgestattet mit einer großvolumigen Kabelwanne. Höhenverstellbar.

Geradlinig und schlicht, das auf das Wesentliche reduzierte Tischgestell folgt der Form eines Brückenbogens. Ein besonderes Merkmal ist die Kombination von Quadratrohr 50 x 50 mm mit Rechteckrohr 30 x 50 mm. Während das stärker wirkende, quadratische Tischbein Stabilität ausstrahlt, vermittelt die schlanke, rechteckige Traverse Leichtigkeit und Eleganz. Dieser Schreibtisch ist mit einem Vierfuß-Rahmengestell ausgestattet, das werkzeuglos per Kunststofffuß höhenverstellbar ist. Stellgleiter mit Skala ermöglichen eine präzise Einstellung. Der Grundtisch verfügt über eine großvolumige Kabelwanne, die nach vorn abklappbar ist, und bietet somit eine ideale Lösung für das Kabelmanagement. Die Maße des Grundtisches betragen H x B x T 680 - 760 x 1600 x 800 mm, während der linke Winkelansatz H x B x T 680 - 760 x 1000 x 600 mm misst. Die 25 mm dicke Tischplatte ist melaminharzbeschichtet und mit einem ABS-Umleimer versehen, was sie robust und langlebig macht. Der Höhenverstellbereich liegt zwischen 680 und 760 mm und ermöglicht eine flexible Anpassung an individuelle Bedürfnisse. Dieser höhenverstellbare Schreibtisch wird montiert geliefert und ist ideal für jede Arbeitsumgebung, die Eleganz und Funktionalität vereint. Maße Grundtisch: HxBxT 650 - 850 x 1800 x 800 mm. Maße Winkelansatz links: HxBxT 650 - 850 x 1000 x 600 mm. Die Tischplatte 25 mm ist melaminharzbeschichtet mit ABS-Umleimer.
Weitere Informationen:
Höhenverstellbereich:
650 - 850 mm
Höhe:
850 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenfarbe:
Ahorn-Dekor
Tischplattenmaterial:
melaminharzbeschichtete Platte
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
Vierfuß-Rahmengestell
Gestellfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Weitere Suchbegriffe: Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, schreibtische ahorn, bürotisch, eckschreibtisch ahorn, mauser, 121376 49, EDV-Tisch, EDV-Tische, Schreibtische, Tisch, Tische, Tischsystem, Tischsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 616,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,84*
€ 885,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,59*
€ 858,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 714,37*
€ 850,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,27*
€ 828,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,66*
€ 796,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,11*
€ 733,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.