Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, verkettet, Fußform Quadrat-/Rechteckrohr, HxBxT 650 - 850 x 1600 x 800 mm, Winkelansatz rechts (Breite 1000 mm), Platte Ahorn Dekor, Gestell alufarben.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch, verkettet, Fußform Quadrat-/Rechteckrohr
Schreibtisch, verkettet, Fußform Quadrat-/Rechteckrohr
Artikel-Nr.:
     103-121359
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     777022B6
EAN/GTIN:
     4250633337578
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Eckschreibtisch
Rechteckschreibtisch
Schreibtisch, verkettet, Fußform Quadrat-/Rechteckrohr, HxBxT 650 - 850 x 1600 x 800 mm, Winkelansatz rechts (Breite 1000 mm), Platte Ahorn Dekor, Gestell alufarben.

Geradlinig und schlicht. Das auf das Wesentliche reduzierte Tischgestell folgt der Form eines Brückenbogens. Besonderes Merkmal ist die Kombination von Quadratrohr 50 x 50 mm mit Rechteckrohr 30 x 50 mm. Während das stärker wirkende, quadratische Tischbein Stabilität ausstrahlt, vermittelt die schlanke, rechteckige Traverse Leichtigkeit und Eleganz. Details: Vierfuß-Rahmengestell, werkzeuglos höheneinrichtbar per Kunststofffuß inkl. Stellgleiter mit Skala. Der Grundtisch ist ausgerüstet mit einer großvolumigen Kabelwanne (nach vorn abklappbar). Maße Grundtisch: HxBxT 650 - 850 x 1600 x 800 mm. Maße Winkelansatz rechts: HxBxT 650 - 850 x 1000 x 600 mm. Die Tischplatte 25 mm ist melaminharzbeschichtet mit ABS-Umleimer.
Weitere Informationen:
Höhenverstellbereich:
650 - 850 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenfarbe:
Ahorn-Dekor
Tischplattenmaterial:
melaminharzbeschichtete Platte
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
Vierfuß-Rahmengestell
Gestellfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Eigenschaft:
Kabelmanagement
Weitere Suchbegriffe: Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, schreibtisch 1600x800 mm ahorn, büroschreibtisch 2000x800, büroschreibtisch 200x80 ahorn, mauser, 121359 49, EDV-Tisch, EDV-Tische, Schreibtische, Tisch, Tische, Tischsystem, Tischsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 822,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 942,25*
€ 1.121,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 939,31*
€ 1.117,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 904,62*
€ 1.076,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 872,00*
€ 1.037,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 822,35*
€ 978,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.