Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freiformtisch, C-Fuß, Breite 1600 mm, Platte Dekor Ahorn, Gestell alufarben.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freiformtisch, C-Fuß
Freiformtisch, C-Fuß
Artikel-Nr.:
     103-121220
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     791270BA
EAN/GTIN:
     4250633335062
Suchbegriffe:
Cockpitschreibtisch
Cockpittisch
Schreibtisch in Cockpitform
Freiformschreibtisch
Freiformtisch, C-Fuß, Breite 1600 mm, Platte Dekor Ahorn, Gestell alufarben.

Ausgestattet mit einer großvolumigen Kabelwanne. Stufenlose teleskopische Höhenverstellung.

Eleganter Schreibtisch mit C-Fußgestell und Teleskopmechanik, entworfen im hochwertigen Design des dazu passenden Steh-/Sitzarbeitsplatzes. Der Tisch bietet eine manuelle Höhenverstellung per Inbusschlüssel, ausgestattet mit einem Teleskoprohr inklusive Skala für unendliche Teleskop-Höhenanpassungen. Ausgestattet mit einer großvolumigen, beidseitig abklappbaren Kabelwanne, ermöglicht dieser Tisch eine optimale Kabelorganisation. Die Radialform-Tischplatte ist 25 mm dick, melaminharzbeschichtet und mit einem robusten ABS-Umleimer versehen.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhenverstellbereich:
650 - 850 mm
Höhe:
850 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
1000 mm
Plattenfarbe:
Ahorn-Dekor
Tischplattenmaterial:
melaminharzbeschichtete Platte
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
C-Fuß-Gestell
Gestellfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Weitere Suchbegriffe: Freiformtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, schreibtische ahorn, bürotisch, mauser, 121220 49, Freiformtische, Radialtisch, Radialtische, Schreibtische, Tisch, Tische, Tischsystem, Tischsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 634,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,76*
€ 904,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,12*
€ 878,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 730,75*
€ 869,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,91*
€ 850,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,07*
€ 818,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,98*
€ 755,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.