Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechtecktisch, C-Fuß, BxT 2000 x 900 mm, Platte weiß, Gestell alufarben.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rechtecktisch, C-Fuß
Rechtecktisch, C-Fuß
Artikel-Nr.:
     103-121218
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     791269BB
EAN/GTIN:
     4250633335048
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Rechtecktisch
rechtecktisch weiß
rechtecktisch
Rechtecktisch, C-Fuß, BxT 2000 x 900 mm, Platte weiß, Gestell alufarben.

Ausgestattet mit einer großvolumigen Kabelwanne. Höhenverstellbar.

Eleganter Schreibtisch mit C-Fußgestell und Teleskopmechanik. Im hochwertigen Design des dazu passenden Steh-/Sitzarbeitsplatzes. Details: Manuelle Höhenverstellung per Inbusschlüssel (Teleskoprohr inkl. Skala). Der Tisch ist ausgerüstet mit einer großvolumigen Kabelwanne (beidseitig abklappbar). Die 25 mm starke Tischplatte ist melaminharzbeschichtet und mit ABS-Umleimer versehen.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhenverstellbereich:
650 - 850 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
900 mm
Plattenfarbe:
weiß
Tischplattenmaterial:
melaminharzbeschichtete Platte
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
C-Fuß-Gestell
Gestellfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Eigenschaft:
Kabelmanagement
Weitere Suchbegriffe: rechtecktisch c-fuß, mauser, 121218 49, Bürotisch, Bürotische, EDV-Tisch, EDV-Tische, Rechtecktische, Schreibtisch, Schreibtische, Tisch, Tische, Tischsystem, Tischsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 519,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,58*
€ 745,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,49*
€ 722,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 601,42*
€ 715,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,09*
€ 706,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,81*
€ 680,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,92*
€ 618,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.