Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechtecktisch, Fußform Rundrohr, HxB 680 - 760 x 2000 mm, Platte Dekor Ahorn, Gestell alufarben.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rechtecktisch, Fußform Rundrohr
Rechtecktisch, Fußform Rundrohr
Artikel-Nr.:
     103-121187
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     791244B6
EAN/GTIN:
     4250633334287
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Rechtecktisch
rechtecktisch rundrohr
rechtecktisch
Rechtecktisch, Fußform Rundrohr, HxB 680 - 760 x 2000 mm, Platte Dekor Ahorn, Gestell alufarben.

Stabile Vierfuß-Variante mit Rundrohr. Details: Füße Durchmesser 60 mm, höheneinrichtbar per Kunststofffuß inkl. Stellgleiter mit Skala. Die ''schwebende'' Tischplatte ist melaminharzbeschichtet 25 mm mit ABS-Umleimer. Der Tisch ist ausgerüstet mit einer Kabelwanne (nach vorn abklappbar).

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhenverstellbereich:
680 - 760 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenfarbe:
Ahorn-Dekor
Tischplattenmaterial:
melaminharzbeschichtete Platte
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
Vierfuß-Variante mit Rundrohr
Gestellfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Eigenschaft:
Kabelmanagement
Weitere Suchbegriffe: rechtecktisch ahorn, mauser, 121187 49, Bürotisch, Bürotische, EDV-Tisch, EDV-Tische, Rechtecktische, Schreibtisch, Schreibtische, Tisch, Tische, Tischsystem, Tischsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 495,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,83*
€ 710,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,44*
€ 687,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 571,67*
€ 680,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,10*
€ 659,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,60*
€ 621,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,56*
€ 589,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.