Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechtecktisch, Fußform Rundrohr, HxB 680 - 760 x 1600 mm, Platte lichtgrau, Gestell anthrazitgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rechtecktisch, Fußform Rundrohr
Rechtecktisch, Fußform Rundrohr
Artikel-Nr.:
     103-121182
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     791242B7
EAN/GTIN:
     4250633334249
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Rechtecktisch
rechtecktisch rundrohr lichtgrau
rechtecktisch
Rechtecktisch, Fußform Rundrohr, HxB 680 - 760 x 1600 mm, Platte lichtgrau, Gestell anthrazitgrau.

Stabile Vierfuß-Variante mit Rundrohr. Details: Füße Durchmesser 60 mm, höheneinrichtbar per Kunststofffuß inkl. Stellgleiter mit Skala. Die ''schwebende'' Tischplatte ist melaminharzbeschichtet 25 mm mit ABS-Umleimer. Der Tisch ist ausgerüstet mit einer Kabelwanne (nach vorn abklappbar).

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhenverstellbereich:
680 - 760 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenfarbe:
lichtgrau
Tischplattenmaterial:
melaminharzbeschichtete Platte
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
Vierfuß-Variante mit Rundrohr
Gestellfarbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Eigenschaft:
Kabelmanagement
Weitere Suchbegriffe: rechtecktisch grau, mauser, 121182 49, Bürotisch, Bürotische, EDV-Tisch, EDV-Tische, Rechtecktische, Schreibtisch, Schreibtische, Tisch, Tische, Tischsystem, Tischsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,25*
€ 654,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,10*
€ 629,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 523,80*
€ 623,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,27*
€ 608,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,89*
€ 572,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,39*
€ 538,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.