Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechtecktisch, Fußform Quadratrohr, HxBxT 650 - 850 x 2000 x 900 mm, Vollkernplatte, Platte Dekor Ahorn, Gestell alufarben.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rechtecktisch, Fußform Quadratrohr
Rechtecktisch, Fußform Quadratrohr
Artikel-Nr.:
     103-121178
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     791195B8
EAN/GTIN:
     4250633332962
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Rechtecktisch
rechtecktisch vierkantrohr
rechtecktisch
Rechtecktisch, Fußform Quadratrohr, HxBxT 650 - 850 x 2000 x 900 mm, Vollkernplatte, Platte Dekor Ahorn, Gestell alufarben.

Mit integrierten Kabelklemmen. Höhenverstellbar.

Geradlinig und schlicht. Das auf das Wesentliche reduzierte Tischgestell folgt der Form eines Brückenbogens und lässt die Tischplatte darüber schweben. Besonderes Merkmal ist die Kombination von Quadratrohr 50 x 50 mm mit Rechteckrohr 30 x 50 mm. Während das stärker wirkende, quadratische Tischbein Stabilität ausstrahlt, vermittelt die schlanke, rechteckige Traverse Leichtigkeit und Eleganz. Details: Vierfuß-Rahmengestell, höheneinrichtbar per Kunststofffuß inkl. Stellgleiter mit Skala. Der Tisch ist ausgerüstet mit einer Kabelwanne (nach vorn abklappbar). Tischplatte HPL-Vollkern 13 mm.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhenverstellbereich:
650 - 850 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
900 mm
Plattenfarbe:
Ahorn-Dekor
Tischplattenmaterial:
HPL-Vollkern
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
Vierfuß-Rahmengestell
Gestellfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Eigenschaft:
Kabelmanagement
Weitere Suchbegriffe: rechtecktisch ahorn, mauser, 121178 49, Bürotisch, Bürotische, EDV-Tisch, EDV-Tische, Rechtecktische, Schreibtisch, Schreibtische, Tisch, Tische, Tischsystem, Tischsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 749,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 887,94*
€ 1.056,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,61*
€ 1.039,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 864,88*
€ 1.029,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,86*
€ 995,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,21*
€ 958,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,91*
€ 892,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.