| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-121154 Herst.-Nr.: 791186B6 EAN/GTIN: 4250633332740 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rechtecktisch, Fußform Quadratrohr, HxBxT 650 - 850 x 2000 x 800 mm, Platte melaminharzbeschichtet, Platte Dekor Ahorn, Gestell alufarben.
Mit integrierten Kabelklemmen. Höhenverstellbar.
Geradlinig und schlicht. Das auf das Wesentliche reduzierte Tischgestell folgt der Form eines Brückenbogens und lässt die Tischplatte darüber schweben. Besonderes Merkmal ist die Kombination von Quadratrohr 50 x 50 mm mit Rechteckrohr 30 x 50 mm. Während das stärker wirkende, quadratische Tischbein Stabilität ausstrahlt, vermittelt die schlanke, rechteckige Traverse Leichtigkeit und Eleganz. Details: Vierfuß-Rahmengestell, höheneinrichtbar per Kunststofffuß inkl. Stellgleiter mit Skala. Der Tisch ist ausgerüstet mit einer Kabelwanne (nach vorn abklappbar). Tischplatte, 25 mm, melaminharzbeschichtet mit ABS-Umleimer.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhenverstellbereich: | 650 - 850 mm | Breite: | 2000 mm | Tiefe: | 800 mm | Plattenfarbe: | Ahorn-Dekor | Tischplattenmaterial: | melaminharzbeschichtete Platte | Plattenstärke: | 25 mm | Gestellausführung: | Vierfuß-Rahmengestell | Gestellfarbe: | weißaluminium RAL 9006 | Eigenschaft: | Kabelmanagement |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: rechtecktisch ahorn, mauser, 121154 49, Bürotisch, Bürotische, EDV-Tisch, EDV-Tische, Rechtecktische, Schreibtisch, Schreibtische, Tisch, Tische, Tischsystem, Tischsysteme |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |