Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freiformtisch, höhenverstellbar, Breite 1800 mm, Platte Dekor Ahorn, Gestell alusilber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freiformtisch, höhenverstellbar
Freiformtisch, höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     103-121140
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     791182B6
EAN/GTIN:
     4250633332627
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Cockpitschreibtisch
Cockpittisch
Freiformtisch, höhenverstellbar, Breite 1800 mm, Platte Dekor Ahorn, Gestell alusilber.

Unendlich teleskopische Höhenverstellung. Einzigartiges Design.

Formschön und schlicht. Das auf das Wesentliche reduzierte Tischgestell folgt der Form eines Brückenbogens und lässt die Tischplatte darüber schweben. Besonderes Merkmal ist die Kombination von Quadratrohr 50 x 50 mm mit Rechteckrohr 30 x 50 mm. Während das stärker wirkende, quadratische Tischbein Stabilität ausstrahlt, vermittelt die schlanke, rechteckige Traverse Leichtigkeit und Eleganz. Details: Vierfuß-Rahmengestell, stufenlos höhenteleskopierbar mittels Innensechskant-Schrauben durch Teleskoprohr in Gestellfarbe inkl. Skala. Die Tischplatte (Radialform) ist melaminharzbeschichtet 25 mm mit ABS-Umleimer. Der Tisch ist ausgerüstet mit einer Kabelwanne (nach vorn abklappbar).

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhenverstellbereich:
650 - 850 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
1000 mm
Plattenfarbe:
Ahorn-Dekor
Tischplattenmaterial:
Kunststoffschichtstoff
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
Vierfuß-Rahmengestell
Gestellfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Eigenschaft:
Kabelmanagement
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch in Cockpitform, Freiformschreibtisch, Freiformtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, büroschreibtisch 200x80 ahorn, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, mauser, 121140 49, EDV-Tisch, EDV-Tische, Freiformtische, höhenverstellbar, Radialtisch, Radialtische, Schreibtische, Tisch, Tische, Tischsystem, Tischsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 669,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,19*
€ 933,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,58*
€ 924,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,49*
€ 896,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,07*
€ 861,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,67*
€ 796,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.