| |
|
| Artikel-Nr.: 103-121136 Herst.-Nr.: 791172B7 EAN/GTIN: 4250633332344 |
| |
|
| | |
| Rechtecktisch, Fußform Quadratrohr, HxBxT 680 - 760 x 2000 x 800 mm, Platte melaminharzbeschichtet, Platte lichtgrau, Gestell anthrazitgrau.
Mit integrierten Kabelklemmen. Höhenverstellbar.
Geradlinig und schlicht. Das auf das Wesentliche reduzierte Tischgestell folgt der Form eines Brückenbogens und lässt die Tischplatte darüber schweben. Besonderes Merkmal ist die Kombination von Quadratrohr 50 x 50 mm mit Rechteckrohr 30 x 50 mm. Während das stärker wirkende, quadratische Tischbein Stabilität ausstrahlt, vermittelt die schlanke, rechteckige Traverse Leichtigkeit und Eleganz. Details: Vierfuß-Rahmengestell, höheneinrichtbar per Kunststofffuß inkl. Stellgleiter mit Skala. Der Tisch ist ausgerüstet mit einer Kabelwanne (nach vorn abklappbar). Tischplatte, 25 mm, melaminharzbeschichtet mit ABS-Umleimer.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Höhenverstellbereich: | 680 - 760 mm | Breite: | 2000 mm | Tiefe: | 800 mm | Plattenfarbe: | lichtgrau | Tischplattenmaterial: | melaminharzbeschichtete Platte | Plattenstärke: | 25 mm | Gestellausführung: | Vierfuß-Rahmengestell | Gestellfarbe: | anthrazitgrau RAL 7016 | Eigenschaft: | Kabelmanagement |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rechtecktisch vierkantrohr, mauser, 121136 49, Bürotisch, Bürotische, EDV-Tisch, EDV-Tische, Rechtecktische, Schreibtisch, Schreibtische, Tisch, Tische, Tischsystem, Tischsysteme |
| | |
| |