Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank, Kunststoffplatte, 2 Auszüge, 3-bahnig, mit Dämpfung, anthrazitgrau / anthrazitgrau / lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeregistraturschrank
Hängeregistraturschrank
Hängeregistraturschrank
Artikel-Nr.:
     103-120968
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     791133CQ
EAN/GTIN:
     4250633330838
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank
Hängeregistraturschrank, Kunststoffplatte, 2 Auszüge, 3-bahnig, mit Dämpfung, anthrazitgrau / anthrazitgrau / lichtgrau.

Stil und Komfort! Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung. Serienmäßig mit Höhenausgleichschrauben. Schlanker Metallgriff in klassisch-eleganter Optik. Schubladen mit geschlossenem Boden auf kugelgelagerten, verdeckten Teleskopschienen, voll ausziehbar, belastbar bis zu 75 kg. Doppelauszugsperre. Zentralverriegelung per Drehzylinderschloss mit Wechselkern inkl. 2 Schlüssel. Klare Fronten, sanfter Einzug! Wie bei einer hochwertigen Einbauküche schließen die Schubladen serienmäßig mit komfortablem Selbsteinzug inkl. Dämpfung, was die tägliche Arbeit stark erleichtert! Abdeckplatte melaminharzbeschichtet 25 mm mit ABS-Umleimer. Schubladen: 2 Auszüge, 3-bahnig für Hängeregistratur DIN A4 quer.

Montierte Anlieferung. Gleichschließung auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Höhe:
830 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
432 mm
Produkttyp:
Hängeregistraturschränke
Material:
Stahl, einbrennlackiert
Korpusfarbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Frontfarbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Anzahl Hängeregistraturschübe:
2 Stück
Ausführung Hängeregistratur:
3-bahnig
Für Papierformat:
DIN A4 quer
Weitere Suchbegriffe: hängeregistraturschrank mauser 3-bahnig, hängeregisterschrank, hängeregisterschrank 2 auszüge, mauser, 120968 49, Ablage, Ablagen, Ablagenschrank, Ablagenschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Arbeitsplatzschrank, Arbeitsplatzschränke, Beistellschrank, Beistellschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Hängemappenschrank, Hängemappenschränke, Hängeregisterschränke, Hängeregistraturschränke, Metallschrank, Metallschränke, Registraturschränke, Schubladenschrank, Schubladenschränke, Schubladenstock, Selbsteinzug, Selbsteinzüge, Stahlschrank, Stahlschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.042,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.154,62*
€ 1.374,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.150,35*
€ 1.368,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.106,19*
€ 1.316,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.076,52*
€ 1.281,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.042,23*
€ 1.240,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.