Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Wasserfass, kastenförmig, gelb, Volumen 125 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Wasserfass
PE-Wasserfass
PE-Wasserfass
PE-Wasserfass
Artikel-Nr.:
     103-120198
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10095
EAN/GTIN:
     4052886053089
Suchbegriffe:
Luft- und wasserdichtes Fass
Luftdichtes Fass
Wasserdichtes Fass
Vielzweckfass
PE-Wasserfass, kastenförmig, gelb, Volumen 125 l.

Gefertigt im Rotationssinterverfahren an einem Stück. Schraubdeckel mit integrierter Belüftung und Druckentlastung. Innendurchmesser der Einfüllöffnung 140 mm. Integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes. Integrierte Staplertaschen und Tragegriffe. Auch gefüllt 2fach stapelbar, mit Stapelnocken. Ideale Transportmaße. Integrierte Schwallwand bei den Größen 450 l und 600 l.

Fässer, kastenförmig aus hochwertigem, alterungsbeständigem und recyclefähigem Polyethylen.
Weitere Informationen:
Volumen:
125 Liter
Länge:
800 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
450 mm
Gewicht:
15 kg
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Vielzwecktank, luftdichtes fass, CEMO, 120198 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Fass, Fass aus Kunststoff, Fässer, Fässer aus Kunststoff, Lagerbehälter, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,63*
€ 259,56*
20 Tage
20
Frei Haus
ab € 245,71*
€ 297,84*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 243,15*
€ 308,35*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,74*
€ 313,62*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,12*
€ 316,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,56*
€ 308,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,20*
€ 296,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 246,72*
€ 293,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,21*
€ 278,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,42*
€ 268,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,63*
€ 248,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEMO
1303
ab € 39,36*
Sonstiges
CEMO
1304
ab € 43,78*
Sonstiges
CEMO
1305
ab € 33,83*
Sonstiges
CEMO
1306
ab € 63,19*
Sonstiges
CEMO
1307
ab € 82,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.