Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherengitter für Sicherheitsgeländer, Länge 4000 mm, Gewicht 22,9 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherengitter für Sicherheitsgeländer
Scherengitter für Sicherheitsgeländer
Scherengitter für Sicherheitsgeländer
Artikel-Nr.:
     103-119868
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     KIT SG 70-40
EAN/GTIN:
     4250912308541
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
dancop scherengitter
Scherengitter für Sicherheitsgeländer, Länge 4000 mm, Gewicht 22,9 kg.

Massiv und stabil. Hohe Erkennbarkeit durch schwarz-gelbe Markierung.

Zur Montage am bestehenden Pfosten (100 x 100 mm) des Sicherheitsgeländers. Aus Flachstahl 40 x 5 mm.

Lieferung inkl. Montagematerial.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Scherengitter
Material:
Stahl
Farbe:
gelb, schwarz
Breite:
430 mm
Höhe:
1000 mm
Gewicht:
22.9 kg
Länge ausgezogen:
4000 mm
Weitere Suchbegriffe: absperrschere, 119868 49, Absperrgitter, Baubetrieb, Baustellenabsicherung, Baustellenabsicherungen, Baustellenausstattung, Baustellenausstattungen, Sicherheitsgeländer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,12*
€ 368,44*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,91*
€ 368,46*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,46*
€ 438,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,19*
€ 433,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,95*
€ 408,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,66*
€ 397,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,91*
€ 366,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.