Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherengitter für Sicherheitsgeländer, Länge 3600 mm, Gewicht 15,9 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherengitter für Sicherheitsgeländer
Scherengitter für Sicherheitsgeländer
Scherengitter für Sicherheitsgeländer
Artikel-Nr.:
     103-119867
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     KIT SG 70-30
EAN/GTIN:
     4250912308534
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
dancop scherengitter
Scherengitter für Sicherheitsgeländer, Länge 3600 mm, Gewicht 15,9 kg.

Massiv und stabil. Hohe Erkennbarkeit durch schwarz-gelbe Markierung.

Zur Montage am bestehenden Pfosten (100 x 100 mm) des Sicherheitsgeländers. Aus Flachstahl 25 x 4 mm.

Lieferung inkl. Montagematerial.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Scherengitter
Material:
Stahl
Farbe:
gelb, schwarz
Breite:
500 mm
Höhe:
1050 mm
Gewicht:
15.9 kg
Länge ausgezogen:
3600 mm
Weitere Suchbegriffe: absperrschere, 119867 49, Absperrgitter, Baubetrieb, Baustellenabsicherung, Baustellenabsicherungen, Baustellenausstattung, Baustellenausstattungen, Sicherheitsgeländer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,48*
€ 294,63*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,42*
€ 294,65*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,65*
€ 350,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,42*
€ 344,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,78*
€ 325,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,44*
€ 315,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,42*
€ 288,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.