Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Abfalleimer BUGGY mit Pedal/Fahrgestell, Volumen 40 l, HxØ 915 x 390 mm, Geruchsverschluss-Deckel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Abfalleimer BUGGY mit Pedal/Fahrgestell
Edelstahl-Abfalleimer BUGGY mit Pedal/Fahrgestell
Artikel-Nr.:
     103-119193
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     88090501
EAN/GTIN:
     4007537008222
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Behälterfahrgestell
Edelstahl-Abfalleimer BUGGY mit Pedal/Fahrgestell, Volumen 40 l, HxØ 915 x 390 mm, Geruchsverschluss-Deckel.

Einfaches Transportieren und Sammeln von Abfällen. Zum Einhängen auf Fahrgestell mit Tretföffnung für Deckel.

Abfalleimer mit Geruchsverschluss-Deckel, 40 Liter, als Buggy (mit Fahrgestell), Durchmesser: ca. 393 mm, Höhe: ca. 916 mm. Gefertigt aus Chromnickelstahl 1.4301. Behälter tiefgezogen mit angeformtem Griffrand. Inklusive tiefgezogenem Deckel mit Dichtung, geruchsabschließend. Fahrgestell mit Griff bzw. Fahrbügel und 2 schwarzen Kunststoffrollen, Behälter und Deckel aushängbar zum Entleeren. Deckel am Fahrgestell befestigt. Fahrgestell mit Bügel zur Fußbetätigung des Deckels. Leergewicht: 8,4 kg.
Weitere Informationen:
Volumen:
40 Liter
Höhe:
915 mm
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Ausstattung:
mit Deckel
Eigenschaft:
fahrbar
Radausstattung:
2 Rollen
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell für Behälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Geruchsverschluss, Röhrengeruchsverschluss, Sifon, Siphon, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 40 liter edelstahl, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen edelstahl, 119193 49, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkübel, Behälter für Abfall, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahl-Treteimer, Fahrbare Abfallsammler, Fahrbarer Abfallsammler, Fahrbare Tonne, Fahrbare Tonnen, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Pedalabfallbehälter, Pedalabfallsammler, Vorsortierbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 581,13*
€ 700,61*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 600,52*
€ 721,17*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 598,11*
€ 721,75*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,17*
€ 858,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,24*
€ 845,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,52*
€ 797,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,22*
€ 767,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,52*
€ 714,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.