Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass-/Trockensauger uClean mit Grobschmutzzubehör, 32-l-Behälter, 1400 W, System Ø 49 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nass-/Trockensauger uClean mit Grobschmutzzubehör
Nass-/Trockensauger uClean mit Grobschmutzzubehör
Nass-/Trockensauger uClean mit Grobschmutzzubehör
Artikel-Nr.:
     103-119152
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     016733
EAN/GTIN:
     4011240016733
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Nass-/Trockensauger uClean mit Grobschmutzzubehör, 32-l-Behälter, 1400 W, System Ø 49 mm.

Zubehöraufnahme direkt am Gerät. Mit Blasfunktion zum Ausblasen von z. B. Ecken und Fugen. Sehr standfest mit tiefem Schwerpunkt, großen Rädern und Lenkrollen. Bedienerfreundlich durch einen großen Kippschalter für Ein- und Ausschalten.

Mit 32-Liter-Spezial-Kunststoffbehälter und Grobschmutz-Zubehör. Mit Cellulose-Filterpatrone 3600 cm². Standardausstattung System Ø 49 mm 1 Saugschlauch 1,75 m 2 Kunststoff-Saugrohre à 500 mm 1 Grobschmutz-Fugendüse 1 Grobschmutz-Bodendüse 1 Grobschmutzdüse 1 Vliesfilterbeutel
Weitere Informationen:
Behälterinhalt:
32 Liter
Höhe:
635 mm
Leistungsaufnahme:
1400 Watt
Standardzubehör:
System Ø 49 mm, 1 Saugschlauch 1,75 m, 2 Kunststoff-Saugrohre à 500 mm, 1 Grobschmutz-Fugendüse, 1 Grobschmutz-Bodendüse, 1 Grobschmutzdüse, 1 Vliesfilterbeutel
Unterdruck:
259 mbar
Gewicht:
11.01 kg
Luftleistung:
69 l/s
Behältermaterial:
Kunststoff
Ausführung Motorgebläse:
Schnellläufer
Anzahl Motoren:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,90*
€ 446,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,09*
€ 445,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,94*
€ 429,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,58*
€ 405,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,20*
€ 350,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.