Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbehälter mit Stahlblechboden, LxB 1200 x 800 mm, grau lackiert.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelbehälter mit Stahlblechboden
Stapelbehälter mit Stahlblechboden
Stapelbehälter mit Stahlblechboden
Artikel-Nr.:
     103-119125
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1751-3-0,RAL 7005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter heson
stapelbehälter
stapelbehälter grau
Stapelbehälter mit Stahlblechboden, LxB 1200 x 800 mm, grau lackiert.

Sehr robust und langlebig. Transportierbar mit Hubwagen, Gabelstapler oder geeignetem Hebezeug - vierseitig unterfahrbar. W-Ecksäulen mit Kranösen und Stapeltaschen. Stabile Gitterwände.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Länge:
1200 mm
Füllhöhe:
500 mm
Stapelhöhe:
600 mm
Traglast:
1000 kg
Auflast:
4000 kg
Material:
Winkeleisen- /Stahlgitterkonstruktion
Oberfläche:
lackiert
Weitere Suchbegriffe: Heson, 119125 49, Behälter, Behälter stapelbar, Euronorm-Stapelbehälter, Euro-Stapelbehälter, EUR-Stapelbehälter, Gitterbehälter, Gitterbox, Gitterboxen, Gitterstapelbehälter, Industriegitterbox, Industriegitterboxen, Lagerbehälter, Stahlbehälter, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter aus Blech, Stapelbox, Stapelboxen, Stapelgitterbehälter, Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,29*
€ 343,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,84*
€ 340,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,78*
€ 328,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,94*
€ 322,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,51*
€ 286,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.