Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbehälter mit Kufen, LxB 1200 x 1000 mm, Traglast 2000 kg, rot, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelbehälter mit Kufen
Stapelbehälter mit Kufen
Stapelbehälter mit Kufen
Artikel-Nr.:
     103-119054
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1520-44, RAL3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter rot heson
stapelbehälter heson
stapelbehälter
Stapelbehälter mit Kufen, LxB 1200 x 1000 mm, Traglast 2000 kg, rot, ab 1 Stk.

Robuste Längskufen zur Lagerung im Regal oder zum Transport auf Rollenbahnen. Eckpfosten mit Kranösen. Hochregalfähig. Zur Wertstoff- und Materialsammlung in Betrieb und Lager. Erleichtern und vereinfachen den Materialfluss.

Weitere RAL-Farben, feuerverzinkt oder in einer öl- und wasserdichten Ausführung auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Länge:
1200 mm
Füllhöhe:
500 mm
Stapelhöhe:
608 mm
Traglast:
2000 kg
Auflast:
10000 kg
Material:
Stahlblech, geschweißt
Oberfläche:
lackiert
Weitere Suchbegriffe: Heson, 119054 49, Behälter, Behälter mit Gitterklappe, Behälter mit Kufen, Behälter stapelbar, EUR-Format-Behälter, Euronorm-Stapelbehälter, Euro-Stapelbehälter, EUR-Stapelbehälter, Kufenbehälter, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Normbehälter, Schüttgutbehälter, Stahlblechbehälter, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter aus Blech, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte, Vollwandstapelbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,29*
€ 469,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,82*
€ 454,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 377,99*
€ 449,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,51*
€ 444,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,69*
€ 438,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,10*
€ 386,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.