Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbehälter mit Kufen, LxB 1200 x 800 mm, Traglast 2000 kg, rot, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelbehälter mit Kufen
Stapelbehälter mit Kufen
Stapelbehälter mit Kufen
Artikel-Nr.:
     103-119038
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1520-43, RAL3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter rot heson
stapelbehälter heson
stapelbehälter
Stapelbehälter mit Kufen, LxB 1200 x 800 mm, Traglast 2000 kg, rot, ab 1 Stk.

Robuste Längskufen zur Lagerung im Regal oder zum Transport auf Rollenbahnen. Eckpfosten mit Kranösen. Hochregalfähig. Zur Wertstoff- und Materialsammlung in Betrieb und Lager. Erleichtern und vereinfachen den Materialfluss.

Weitere RAL-Farben, feuerverzinkt oder in einer öl- und wasserdichten Ausführung auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Länge:
1200 mm
Füllhöhe:
500 mm
Stapelhöhe:
608 mm
Traglast:
2000 kg
Auflast:
10000 kg
Material:
Stahlblech, geschweißt
Oberfläche:
lackiert
Weitere Suchbegriffe: Heson, 119038 49, Behälter, Behälter mit Gitterklappe, Behälter mit Kufen, Behälter stapelbar, EUR-Format-Behälter, Eurobox, Euroboxen, Eurokisten, Euronorm-Stapelbehälter, Euro-Stapelbehälter, EUR-Stapelbehälter, Kufenbehälter, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Normbehälter, Schüttgutbehälter, Stahlblechbehälter, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter aus Blech, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte, Vollwandstapelbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,63*
€ 432,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,51*
€ 420,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 349,98*
€ 416,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,60*
€ 410,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,49*
€ 407,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,69*
€ 353,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.