Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbehälter aus Stahlblech, niedrige Bauform, Wände geschlossen, BxL 800 x 1000 mm, Traglast 2000 kg, rot, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelbehälter aus Stahlblech, niedrige Bauform, Wände geschlossen
Stapelbehälter aus Stahlblech, niedrige Bauform, Wände geschlossen
Stapelbehälter aus Stahlblech, niedrige Bauform, Wände geschlossen
Artikel-Nr.:
     103-118975
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1520-32, RAL3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter rot heson
stapelbehälter heson
stapelbehälter
Stapelbehälter aus Stahlblech, niedrige Bauform, Wände geschlossen, BxL 800 x 1000 mm, Traglast 2000 kg, rot, ab 1 Stk.

Kompaktlagerung verschiedener Materialien auf engstem Raum. Beschriftungstafeln zur individuellen Kennzeichnung. Eckpfosten mit Kranösen und bodenschonenden Fußplatten. Gesickter Boden.

Mit den Staplertaschen / U-förmigen Füßen kann der Behälter mit Hilfe eines Drehgerätes oder eines Behälterkippgerätes entleert werden.

Stahlblechbehälter mit Gittervorderwand sowie in weiteren RAL-Farben, feuerverzinkt oder in einer öl- und wasserdichten Ausführung auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Länge:
1000 mm
Füllhöhe:
200 mm
Stapelhöhe:
300 mm
Traglast:
2000 kg
Auflast:
10000 kg
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
lackiert
Weitere Suchbegriffe: Heson, 118975 49, Behälter, Behälter stapelbar, Euronorm-Stapelbehälter, Euronorm-Stapelkasten, Euronorm-Stapelkästen, Euro-Stapelbehälter, EUR-Stapelbehälter, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Langgutbehälter, Langgutgestell, Langgutgestelle, Normbehälter, Sammelbehälter, Schüttgutbehälter, Stahlbehälter, Stahlblechkasten, Stahlblechkästen, Stahlbox, Stahlboxen, Stahlkiste, Stahlkisten, Stahlstapelbehälter, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter aus Blech, Stapelbox, Stapelboxen, Stapelgestell, Stapelgestelle, Stapelkasten aus Stahlblech, Stapelkästen aus Stahlblech, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte, Vollwandstapelbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,15*
€ 283,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,78*
€ 277,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,89*
€ 268,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,26*
€ 268,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,07*
€ 233,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.