Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollwand-Stapelbehälter, BxL 800 x 1000 mm, Traglast 2000 kg, grün, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollwand-Stapelbehälter
Vollwand-Stapelbehälter
Vollwand-Stapelbehälter
Vollwand-Stapelbehälter
Artikel-Nr.:
     103-118948
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1520-2,RAL 6011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter heson
stapelbehälter
stapelbehälter grün
Vollwand-Stapelbehälter, BxL 800 x 1000 mm, Traglast 2000 kg, grün, ab 1 Stk.

Eckpfosten mit Kranösen und Fußplatten für eine bodenschonende Lagerung. Zur Material- und Wertstoffsammlung. Für die innerbetriebliche Organisation.

Weitere RAL-Farben finden Sie online.

Weitere RAL-Farben sowie die feuerverzinkte und öl- und wasserdichte Ausführung auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Länge:
1000 mm
Füllhöhe:
500 mm
Stapelhöhe:
600 mm
Traglast:
2000 kg
Auflast:
10000 kg
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
lackiert
Weitere Suchbegriffe: Heson, 118948 49, Behälter, Behälter mit Gitterklappe, Behälter stapelbar, Blechstapelbehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Euronorm-Stapelkasten, Euronorm-Stapelkästen, Euro-Stapelbehälter, EUR-Stapelbehälter, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Normbehälter, Schüttgutbehälter, Stahlbehälter, Stahlblechbehälter, Stahlbox, Stahlboxen, Stahlkiste, Stahlkisten, Stahltransportbehälter, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter aus Blech, Transportbehälter, Vollwandstapelbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,14*
€ 339,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,72*
€ 330,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 274,95*
€ 327,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,35*
€ 320,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,49*
€ 319,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,65*
€ 279,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.