Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbehälter mit Kufen, LxB 800 x 500 mm, Traglast 1000 kg, grün, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelbehälter mit Kufen
Stapelbehälter mit Kufen
Stapelbehälter mit Kufen
Artikel-Nr.:
     103-118898
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1510-41,RAL 6011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter heson
stapelbehälter
stapelbehälter grün
Stapelbehälter mit Kufen, LxB 800 x 500 mm, Traglast 1000 kg, grün, ab 1 Stk.

Robuste Längskufen zur Lagerung im Regal oder zum Transport auf Rollenbahnen. Eckpfosten mit Kranösen. Hochregalfähig. Zur Wertstoff- und Materialsammlung in Betrieb und Lager. Erleichtern und vereinfachen den Materialfluss.

Weitere RAL-Farben, feuerverzinkt oder in einer öl- und wasserdichten Ausführung auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Länge:
800 mm
Füllhöhe:
400 mm
Stapelhöhe:
508 mm
Traglast:
1000 kg
Auflast:
5000 kg
Material:
Stahlblech, geschweißt
Oberfläche:
lackiert
Weitere Suchbegriffe: Heson, 118898 49, Behälter, Behälter mit Gitterklappe, Behälter mit Kufen, Behälter stapelbar, EUR-Format-Behälter, Euronorm-Stapelbehälter, Euro-Stapelbehälter, EUR-Stapelbehälter, Kufenbehälter, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Normbehälter, Schüttgutbehälter, Stahlblechbehälter, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter aus Blech, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte, Vollwandstapelbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,25*
€ 281,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,43*
€ 274,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 228,13*
€ 271,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,60*
€ 264,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,22*
€ 263,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,98*
€ 228,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.