Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbehälter mit Kufen, LxB 1200 x 800 mm, Traglast 500 kg, grau, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelbehälter mit Kufen
Stapelbehälter mit Kufen
Stapelbehälter mit Kufen
Artikel-Nr.:
     103-118802
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1505-43,RAL 7005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter heson
stapelbehälter
stapelbehälter grau
Stapelbehälter mit Kufen, LxB 1200 x 800 mm, Traglast 500 kg, grau, ab 1 Stk.

Robuste Längskufen zur Lagerung im Regal oder zum Transport auf Rollenbahnen. Eckpfosten mit Kranösen. Hochregalfähig. Zur Wertstoff- und Materialsammlung in Betrieb und Lager. Erleichtern und vereinfachen den Materialfluss.

Weitere RAL-Farben, feuerverzinkt oder in einer öl- und wasserdichten Ausführung auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Länge:
1200 mm
Füllhöhe:
500 mm
Stapelhöhe:
608 mm
Traglast:
500 kg
Auflast:
2500 kg
Material:
Stahlblech, geschweißt
Oberfläche:
lackiert
Weitere Suchbegriffe: Heson, 118802 49, Behälter, Behälter mit Gitterklappe, Behälter mit Kufen, Behälter stapelbar, EUR-Format-Behälter, Eurobox, Euroboxen, Eurokisten, Euronorm-Stapelbehälter, Euro-Stapelbehälter, EUR-Stapelbehälter, Kufenbehälter, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Normbehälter, Schüttgutbehälter, Stahlblechbehälter, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter aus Blech, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte, Vollwandstapelbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,07*
€ 380,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,95*
€ 372,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 309,82*
€ 368,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,82*
€ 361,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,82*
€ 360,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,70*
€ 314,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.