| |
|
| Artikel-Nr.: 103-118513 Herst.-Nr.: 118513 EAN/GTIN: 4061753007759 |
| |
|
| | |
| PE-Gefahrstoffdepot mit Türen, für Kleingebinde, Auffangvolumen 250 l.
Für Kleingebinde. Zur vorschriftsmäßigen Innen- und Außenlagerung aggressiver und gewässergefährdender Flüssigkeiten. Korrosionsfreie, witterungsbeständige Konstruktion. Aus hochbeständigem Polyethylen - zur Lagerung von Ölen, Säuren und Laugen. Robust und langlebig - Depots komplett montiert. Zwei weit öffnende, abschließbare Türen. Mit flachem Dach.
Unterfahrbare Fußkonstruktion. Große Depotöffnungen für einfache Beschickung mit Stapler und Hochhubwagen. Türen mit Stangenschloss. Gehäuse grau, Türen blau. Zur Bodenverankerung vorbereitet. Inklusive verzinktem Regal mit 3 Fachböden, BxT 1300 x 800 mm, im 25-mm-Raster verstellbar, Tragkraft je 250 kg. Regal: Zerlegte Anlieferung - einfache Montage.
Inklusive Gefahrstoff-Aufkleber (GHS) ''Ätzend'' und ''Umwelt'' Weitere Informationen: | | Außenhöhe: | 1980 mm | Außenbreite: | 1560 mm | Außentiefe: | 1080 mm | Kapazität Fässer: | Kleingebinde | Auffangvolumen: | 250 Liter | Farbe: | grau, blau | Material: | Polyethylen (PE) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleingebinde Gefahrstoffdepot, Kleingebinde Gefahrstofflager, gefahrstoff fasslager, eurokraft pro, 118513 49, Chemikalienschrank, Chemikalienschränke, Container, Fasscontainer, Fassdepot, Fassdepots, Fässerdepot, Fässerdepots, Fässerschrank, Fässerschränke, Fassschrank, Fassschränke, Gefahrstoffcontainer, Gefahrstoffdepot, Gefahrstoffdepots, Kunststoff-Sicherheitsschrank, Kunststoff-Sicherheitsschränke, Lagercontainer, Laugenschrank, Laugenschränke, PE-Sicherheitsschrank, PE-Sicherheitsschränke, Säurenschrank, Säurenschränke, Schrank, Schränke, Umweltschrank, Umweltschränke |
| | |
| |