Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshocker mit Gasfeder-Höhenverstellung, Sitz aus PU-Schaum, mit Gleitern und Fußring.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshocker mit Gasfeder-Höhenverstellung
Arbeitshocker mit Gasfeder-Höhenverstellung
Artikel-Nr.:
     103-118510
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     118510
EAN/GTIN:
     4061753002259
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
arbeitsdrehhocker toplift
arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker mit Gasfeder-Höhenverstellung, Sitz aus PU-Schaum, mit Gleitern und Fußring.

Extragroße Sitzfläche - Ø 400 mm. Höhenverstellbar mit Gasfeder-Ringauslösung, besonders großer Verstellbereich. Lieferbar in vier Sitz-/Bezugsvarianten.

Vielseitig einsetzbare Arbeitshocker mit funktionellen Details. Gestellausführung mit Gleitern, Rollen oder Gleitern und verchromtem Fußring. Rollenausführung mit lastabhängig gebremsten Doppelrollen. Sitzfläche aus PU-Schaum-Polster. Unempfindlich gegen mechanische Einwirkungen sowie schwache Säuren und Laugen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Sitzmaterial:
PU-Schaum
Gestellausführung:
mit Bodengleitern und Fußring
Gestellmaterial:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Gestellfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder mit Ringauslösung
Sitzfarbe:
schwarz
Sitzhöhe:
570 - 850 mm
Sitzdurchmesser:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: arbeitshocker pu, eurokraft pro, 118510 49, Drehhocker, Hocker, Rollhocker, Sitzhocker, Sitzmöbel, Werkstatthocker, Werkstattstuhl, Werkstattstühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,27*
€ 352,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,94*
€ 348,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,85*
€ 328,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,24*
€ 322,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,77*
€ 290,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.