Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshocker mit Gasfeder-Höhenverstellung, Sitz aus Buchenschichtholz, mit Rollen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshocker mit Gasfeder-Höhenverstellung
Arbeitshocker mit Gasfeder-Höhenverstellung
Artikel-Nr.:
     103-118505
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     118505
EAN/GTIN:
     4061753002211
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
arbeitshocker holz rollen
arbeitsdrehhocker holz
Arbeitshocker mit Gasfeder-Höhenverstellung, Sitz aus Buchenschichtholz, mit Rollen.

Extragroße Sitzfläche - Ø 400 mm. Höhenverstellbar mit Gasfeder-Ringauslösung, besonders großer Verstellbereich. Lieferbar in vier Sitz-/Bezugsvarianten.

Vielseitig einsetzbare Arbeitshocker mit funktionellen Details. Gestellausführung mit Gleitern, Rollen oder Gleitern und verchromtem Fußring. Rollenausführung mit lastabhängig gebremsten Doppelrollen. Sitzfläche aus Buchenschichtholz. Farblos lackiert.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Sitzmaterial:
Buchenschichtholz
Gestellausführung:
mit Rollen
Gestellmaterial:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Gestellfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder mit Ringauslösung
Sitzfarbe:
Buche natur
Sitzhöhe:
460 - 630 mm
Sitzdurchmesser:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker rollen, eurokraft pro, 118505 49, Drehhocker, Hocker, Rollhocker, Sitzhocker, Sitzmöbel, Werkstatthocker, Werkstattstuhl, Werkstattstühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,92*
€ 229,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,81*
€ 225,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,11*
€ 213,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,92*
€ 208,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,91*
€ 185,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
25230.0217.01
ab € 28,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.