Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshocker mit Gasfeder-Höhenverstellung, Sitz aus blauem Kunstleder, mit Gleitern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshocker mit Gasfeder-Höhenverstellung
Arbeitshocker mit Gasfeder-Höhenverstellung
Artikel-Nr.:
     103-118498
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     118498
EAN/GTIN:
     4061753002143
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
arbeitsdrehhocker toplift
arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker mit Gasfeder-Höhenverstellung, Sitz aus blauem Kunstleder, mit Gleitern.

Extragroße Sitzfläche - Ø 400 mm. Höhenverstellbar mit Gasfeder-Ringauslösung, besonders großer Verstellbereich. Lieferbar in vier Sitz-/Bezugsvarianten.

Vielseitig einsetzbare Arbeitshocker mit funktionellen Details. Gestellausführung mit Gleitern, Rollen oder Gleitern und verchromtem Fußring. Rollenausführung mit lastabhängig gebremsten Doppelrollen. Sitzfläche mit Kunstlederbezug in blau, antibakteriell und antimikrobiell, entspricht den Laborrichtlinien, abwaschbar und schwer entflammbar.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Sitzmaterial:
Kunstleder
Gestellausführung:
mit Bodengleitern
Gestellmaterial:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Gestellfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder mit Ringauslösung
Sitzfarbe:
blau
Sitzhöhe:
460 - 630 mm
Sitzdurchmesser:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker kunstleder, eurokraft pro, 118498 49, Drehhocker, Hocker, Rollhocker, Sitzhocker, Sitzmöbel, Werkstatthocker, Werkstattstuhl, Werkstattstühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,38*
€ 244,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,92*
€ 240,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,48*
€ 227,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,74*
€ 223,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,65*
€ 198,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.