Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-118394 Herst.-Nr.: 06-ABG10-150 EAN/GTIN: 4040376153128 |
| |
|
| | |
| Ablageboden unten, für Tisch- BxT 1500 x 1000 mm, Boden-BxT 1390 x 796 mm.
Bitte beachten Sie: Bei Einbau eines Ablagebodens in den Arbeitstisch kann zusätzlich kein Unterbau-Container in der Höhe 545 mm in den Arbeitstisch eingebaut werden. Das Unterstellen eines Roll-Containers ist ebenfalls nicht möglich. Weitere Informationen: | | Für Breite: | 1500 mm | Für Tiefe: | 1000 mm | Breite: | 1390 mm | Tiefe: | 796 mm | Material: | MDF-Platte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RAU, 118394 49, Ablageboden, Ablageböden, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 83,82* | € 113,09* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,79* | € 117,50* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,39* | € 118,39* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,03* | € 120,41* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 120,46* | € 154,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|