Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden unten, für Tisch- BxT 1000 x 1000 mm, Boden- BxT 890 x 796 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablageboden unten
Ablageboden unten
Artikel-Nr.:
     103-118392
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-ABG10-100
EAN/GTIN:
     4040376153081
Suchbegriffe:
Ablageboden für Werkbank
Werkbankablageboden
ablageboden für werkbank
Ablageboden unten, für Tisch- BxT 1000 x 1000 mm, Boden- BxT 890 x 796 mm.

Bitte beachten Sie: Bei Einbau eines Ablagebodens in den Arbeitstisch kann zusätzlich kein Unterbau-Container in der Höhe 545 mm in den Arbeitstisch eingebaut werden. Das Unterstellen eines Roll-Containers ist ebenfalls nicht möglich.
Weitere Informationen:
Für Breite:
1000 mm
Für Tiefe:
1000 mm
Breite:
890 mm
Tiefe:
796 mm
Material:
MDF-Platte
Weitere Suchbegriffe: RAU, 118392 49, Ablageboden, Ablageböden, Zubehör, Zubehöre
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,78*
€ 79,49*
17 Tage
35
€ 7,90*
ab € 63,57*
€ 79,89*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 63,25*
€ 81,95*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,02*
€ 85,59*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,85*
€ 90,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.