Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden B1000xT795mm MDF-Platte f.Ar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablageboden B1000xT795mm MDF-Platte f.Ar
Ablageboden B1000xT795mm MDF-Platte f.Ar
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1278885
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06 ABG10 100
EAN/GTIN:
     4040376153081
Suchbegriffe:
Ablageboden für Werkbank
Werkbankablageboden
ablageboden für werkbank
passend für Arbeitstische · MDF-Platte · Stärke 22 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
passend für:
Arbeitstisch
Stärke:
22 mm
Material:
MDF-Platte
Tiefe:
795 mm
Marke:
RAU
Weitere Suchbegriffe: Ablageboden, Ablageböden, Ablageboden für Arbeitstische, Ablageböden für Arbeitstische, 9141456116
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 63,29*
€ 79,77*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,84*
€ 79,81*
16 Tage
35
€ 7,90*
ab € 63,63*
€ 80,21*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,93*
€ 85,84*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,08*
€ 85,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.