Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfalleimer PASO, Volumen 40 l, BxHxT 353 x 676 x 295 mm, silber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tretabfalleimer PASO
Tretabfalleimer PASO
Tretabfalleimer PASO
Artikel-Nr.:
     103-118286
Hersteller:
     rothopro
Herst.-Nr.:
     1754110264WS
EAN/GTIN:
     7610859118080
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Tretabfalleimer PASO, Volumen 40 l, BxHxT 353 x 676 x 295 mm, silber.

Deckel schließt nahezu geräuschlos.

Der Abfallbehälter besteht aus Kunststoff, kann nicht rosten, verbeult nicht und lässt keine Fingerabdrücke zu. Ein separater Kunststoffring gewährleistet, dass der Abfallsack nach außen nicht sichtbar ist. Gummifüße verhindern ein Rutschen des Sammlers.
Weitere Informationen:
Volumen:
40 Liter
Höhe:
676 mm
Breite:
353 mm
Tiefe:
295 mm
Material Abfallbehälter:
Polypropylen (PP)
Farbe Abfallbehälter:
silber
Einsatzort:
Verkaufstheken, Warenausgabe, Bürosteharbeitsplätze, Empfang, Montagearbeitsplätze
Ausstattung:
mit Deckel und Tretmechanismus
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 40 l, tretabfalleimer, treteimer eckig, rothopro, 118286 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallbehälter für Büro, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Homeoffice, Home office, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Mülltrennbehälter, Pedalabfallbehälter, Pedalabfalleimer, Pedalabfallsammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 32,94*
€ 47,88*
Lager 103
43
Frei Haus
ab € 33,00*
€ 48,11*
€ 4,95*
ab € 36,14*
€ 51,03*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
39544
ab € 57,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.