Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzengefäß, kniehoch, für 1 Pflanze, Ahorn-Dekor.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflanzengefäß
Pflanzengefäß
Pflanzengefäß
Pflanzengefäß
Pflanzengefäß
Artikel-Nr.:
     103-118122
Hersteller:
     fm Büromöbel
Herst.-Nr.:
     1.028.220010.53
EAN/GTIN:
     4260267322734
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Textilpflanze
Pflanzengefäß, kniehoch, für 1 Pflanze, Ahorn-Dekor.

Nicht nur Pflanzgefäße - gleichzeitig Raumteiler, Deko-Elemente und Einrichtungsgegenstände. Diese mobilen Möbelstücke sorgen für Behaglichkeit im Büro und übernehmen dabei die Funktion, Arbeitsplätze voneinander abzugrenzen oder individuelle Bereiche zu schaffen. Praktische Lenkrollen sorgen für Flexibilität. Passend für Innentöpfe bis 300 mm Durchmesser und 300 mm Höhe.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Ahorn-Dekor
Höhe:
400 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
380 mm
Ausführung:
für 1 Pflanze
Produkttyp:
Pflanzengefäße
Weitere Suchbegriffe: blumenkübel, 118122 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Übertopf, Übertöpfe, Vase, Vasen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,02*
€ 483,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,34*
€ 468,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 389,41*
€ 463,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,38*
€ 453,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,83*
€ 441,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,29*
€ 390,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.