Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THEA - Besprechungstisch, mit T-Fußgestell, Breite 2200 mm, altweiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
THEA - Besprechungstisch
THEA - Besprechungstisch
THEA - Besprechungstisch
Artikel-Nr.:
     103-118100
Hersteller:
     fm Büromöbel
Herst.-Nr.:
     1.028.110030.40.55
EAN/GTIN:
     4260267322826
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch weiß
besprechungstisch
THEA - Besprechungstisch, mit T-Fußgestell, Breite 2200 mm, altweiß.

Die leichten Rundungen an den Längsseiten des Tisches sorgen nicht nur für ein harmonisches Gesamtbild, sondern bieten gleichzeitig ideale Kommunikationsmöglichkeiten durch besseren Sichtkontakt. Stabiler Tisch mit T-Fuß-Flachkufen, alusilber pulverbeschichtet und höhenverstellbar.

Nutzen Sie unseren Montageservice. Näheres hierzu finden Sie unter Aufpreisartikel und Serviceleistungen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gestellfarbe:
alusilber
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Plattenfarbe:
altweiß
Plattenart:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
Doppel-T-Fuß-Gestell
Höhenverstellbereich:
650 - 850 mm
Breite:
2200 mm
Tiefe:
1100 mm
Weitere Suchbegriffe: fm büromöbel besprechungstisch, 118100 49, Besprechungstische, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, Bürotisch, Bürotische, DANIELA Büromöbelprogramm, Möbelprogramm, Möbelprogramme, THEA Büromöbelprogramm, Tisch, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 800,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 933,20*
€ 1.110,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 899,75*
€ 1.070,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 863,93*
€ 1.028,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,62*
€ 952,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.