Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THEA - Besprechungstisch, mit 4-Fußgestell, Breite 1800 mm, Dekor Ahorn.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
THEA - Besprechungstisch
THEA - Besprechungstisch
THEA - Besprechungstisch
Artikel-Nr.:
     103-118092
Hersteller:
     fm Büromöbel
Herst.-Nr.:
     1.028.110010.53.11
EAN/GTIN:
     4260267322482
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch ahorn 160x80
besprechungstisch
THEA - Besprechungstisch, mit 4-Fußgestell, Breite 1800 mm, Dekor Ahorn.

Die leichten Rundungen an den Längsseiten des Tisches sorgen nicht nur für ein harmonisches Gesamtbild, sondern bieten gleichzeitig ideale Kommunikationsmöglichkeiten durch besseren Sichtkontakt. Stabiler Tisch mit 4-Fuß-Rundrohr, alusilber pulverbeschichtet und höhenverstellbar.

Nutzen Sie unseren Montageservice. Näheres hierzu finden Sie unter Aufpreisartikel und Serviceleistungen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gestellfarbe:
alusilber
Gestellmaterial:
Rundstahlrohr, pulverbeschichtet
Plattenfarbe:
Ahorn-Dekor
Plattenart:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Höhenverstellbereich:
680 - 820 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch 1600x800, 118092 49, Besprechungstische, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, Bürotisch, Bürotische, DANIELA Büromöbelprogramm, Möbelprogramm, Möbelprogramme, THEA Büromöbelprogramm, Tisch, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 652,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,66*
€ 906,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,85*
€ 901,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,37*
€ 870,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,40*
€ 835,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,17*
€ 776,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.