| |
|
| Artikel-Nr.: 103-118032 Herst.-Nr.: 118032 EAN/GTIN: 4032062154465 |
| |
|
| | |
| ANNY - Schreibtisch mit Gestell aus Vierkant-Stahlrohr, BxT 2000 x 1000 mm, lichtgrau.
Elegantes Design. Stabile Konstruktion. Höhenverstellbar.
Das Design ermöglicht eine Höhenverstellung zwischen 650 und 850 mm, sicher verankert durch ein robustes 50 x 50 mm quadratisches Stahlgestell für unübertroffene Stabilität. Die langlebige und robuste mit Melaminharz beschichtete Tischplatte dieses Schreibtisches hat eine Dicke von 25 mm. Dieses Produkt wird zur Vereinfachung des Versands zerlegt geliefert, mit einfachen Anweisungen für eine unkomplizierte Montage. Alternativ können Sie unseren Montageservice nutzen. Näheres hierzu finden Sie unter Aufpreisartikel und Serviceleistungen.
Nutzen Sie unseren Montageservice. Näheres hierzu finden Sie unter Aufpreisartikel und Serviceleistungen.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: | | Höhenverstellbereich: | 650 - 850 mm | Breite: | 2000 mm | Tiefe: | 1000 mm | Plattenfarbe: | lichtgrau | Tischplattenmaterial: | melaminharzbeschichtete Platte | Plattenstärke: | 25 mm | Gestellausführung: | Vierkantrohr, 50x50 mm | Gestellfarbe: | alusilber | Gestellmaterial: | Vierkant-Stahlrohr | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, bürotisch grau 120 x 80, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, eurokraft pro, 118032 49, ANNY Büromöbelprogramm, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, EDV-Arbeitsplatz, EDV-Arbeitsplätze, höhenverstellbar, Möbelprogramm, Möbelprogramme, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, SALLY Büromöbelprogramm, Schreibtische, Tisch, Tische |
| | |
| |