Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANNY - Schreibtisch mit Gestell aus Vierkant-Stahlrohr, BxT 1800 x 800 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANNY - Schreibtisch mit Gestell aus Vierkant-Stahlrohr
ANNY - Schreibtisch mit Gestell aus Vierkant-Stahlrohr
ANNY - Schreibtisch mit Gestell aus Vierkant-Stahlrohr
ANNY - Schreibtisch mit Gestell aus Vierkant-Stahlrohr
ANNY - Schreibtisch mit Gestell aus Vierkant-Stahlrohr
Artikel-Nr.:
     103-118029
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     118029
EAN/GTIN:
     4032062154410
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
ANNY - Schreibtisch mit Gestell aus Vierkant-Stahlrohr, BxT 1800 x 800 mm, lichtgrau.

Elegantes Design. Stabile Konstruktion. Höhenverstellbar.

Das Design ermöglicht eine Höhenverstellung zwischen 650 und 850 mm, sicher verankert durch ein robustes 50 x 50 mm quadratisches Stahlgestell für unübertroffene Stabilität. Die langlebige und robuste mit Melaminharz beschichtete Tischplatte dieses Schreibtisches hat eine Dicke von 25 mm. Dieses Produkt wird zur Vereinfachung des Versands zerlegt geliefert, mit einfachen Anweisungen für eine unkomplizierte Montage. Alternativ können Sie unseren Montageservice nutzen. Näheres hierzu finden Sie unter Aufpreisartikel und Serviceleistungen.

Nutzen Sie unseren Montageservice. Näheres hierzu finden Sie unter Aufpreisartikel und Serviceleistungen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Höhenverstellbereich:
650 - 850 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenfarbe:
lichtgrau
Tischplattenmaterial:
melaminharzbeschichtete Platte
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
Vierkantrohr, 50x50 mm
Gestellfarbe:
alusilber
Gestellmaterial:
Vierkant-Stahlrohr
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, schreibtisch 1800x800mm grau, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, eurokraft pro, 118029 49, ANNY Büromöbelprogramm, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, EDV-Arbeitsplatz, EDV-Arbeitsplätze, höhenverstellbar, Möbelprogramm, Möbelprogramme, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, SALLY Büromöbelprogramm, Schreibtische, Tisch, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 548,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,36*
€ 766,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,73*
€ 756,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,34*
€ 738,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,40*
€ 710,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,56*
€ 652,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.