Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANNY - Schreibtisch mit Gestell aus Vierkant-Stahlrohr, BxT 1600 x 800 mm, Dekor Ahorn.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANNY - Schreibtisch mit Gestell aus Vierkant-Stahlrohr
ANNY - Schreibtisch mit Gestell aus Vierkant-Stahlrohr
ANNY - Schreibtisch mit Gestell aus Vierkant-Stahlrohr
ANNY - Schreibtisch mit Gestell aus Vierkant-Stahlrohr
ANNY - Schreibtisch mit Gestell aus Vierkant-Stahlrohr
Artikel-Nr.:
     103-118026
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     118026
EAN/GTIN:
     4032062153932
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
ANNY - Schreibtisch mit Gestell aus Vierkant-Stahlrohr, BxT 1600 x 800 mm, Dekor Ahorn.

Elegantes Design. Stabile Konstruktion. Höhenverstellbar.

Das Design ermöglicht eine Höhenverstellung zwischen 650 und 850 mm, sicher verankert durch ein robustes 50 x 50 mm quadratisches Stahlgestell für unübertroffene Stabilität. Die langlebige und robuste mit Melaminharz beschichtete Tischplatte dieses Schreibtisches hat eine Dicke von 25 mm. Dieses Produkt wird zur Vereinfachung des Versands zerlegt geliefert, mit einfachen Anweisungen für eine unkomplizierte Montage. Alternativ können Sie unseren Montageservice nutzen. Näheres hierzu finden Sie unter Aufpreisartikel und Serviceleistungen.

Nutzen Sie unseren Montageservice. Näheres hierzu finden Sie unter Aufpreisartikel und Serviceleistungen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Höhenverstellbereich:
650 - 850 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenfarbe:
Ahorn-Dekor
Tischplattenmaterial:
melaminharzbeschichtete Platte
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
Vierkantrohr, 50x50 mm
Gestellfarbe:
alusilber
Gestellmaterial:
Vierkant-Stahlrohr
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, schreibtisch 1600x800 mm ahorn, büroschreibtisch 2000x800, büroschreibtisch 200x80 ahorn, eurokraft pro, 118026 49, ANNY Büromöbelprogramm, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, EDV-Arbeitsplatz, EDV-Arbeitsplätze, höhenverstellbar, Möbelprogramm, Möbelprogramme, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, SALLY Büromöbelprogramm, Schreibtische, Tisch, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 521,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,07*
€ 735,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,93*
€ 719,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,28*
€ 700,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,54*
€ 672,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,24*
€ 620,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.