| |
|
| Artikel-Nr.: 103-118025 Herst.-Nr.: 118025 EAN/GTIN: 4032062154366 |
| |
|
| | |
| ANNY - Schreibtisch mit Gestell aus Vierkant-Stahlrohr, BxT 1600 x 800 mm, lichtgrau.
Elegantes Design. Stabile Konstruktion. Höhenverstellbar.
Das Design ermöglicht eine Höhenverstellung zwischen 650 und 850 mm, sicher verankert durch ein robustes 50 x 50 mm quadratisches Stahlgestell für unübertroffene Stabilität. Die langlebige und robuste mit Melaminharz beschichtete Tischplatte dieses Schreibtisches hat eine Dicke von 25 mm. Dieses Produkt wird zur Vereinfachung des Versands zerlegt geliefert, mit einfachen Anweisungen für eine unkomplizierte Montage. Alternativ können Sie unseren Montageservice nutzen. Näheres hierzu finden Sie unter Aufpreisartikel und Serviceleistungen.
Nutzen Sie unseren Montageservice. Näheres hierzu finden Sie unter Aufpreisartikel und Serviceleistungen.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: | | Höhenverstellbereich: | 650 - 850 mm | Breite: | 1600 mm | Tiefe: | 800 mm | Plattenfarbe: | lichtgrau | Tischplattenmaterial: | melaminharzbeschichtete Platte | Plattenstärke: | 25 mm | Gestellausführung: | Vierkantrohr, 50x50 mm | Gestellfarbe: | alusilber | Gestellmaterial: | Vierkant-Stahlrohr | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, eurokraft pro, 118025 49, ANNY Büromöbelprogramm, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, EDV-Arbeitsplatz, EDV-Arbeitsplätze, höhenverstellbar, Möbelprogramm, Möbelprogramme, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, SALLY Büromöbelprogramm, Schreibtische, Tisch, Tische |
| | |
| |