| |
|
| Artikel-Nr.: 103-118020 Herst.-Nr.: 118020 EAN/GTIN: 4032062154311 |
| |
|
| | |
| ANNY - Schreibtisch mit Gestell aus Vierkant-Stahlrohr, BxT 1200 x 800 mm, lichtgrau.
Das Design ermöglicht eine Höhenverstellung zwischen 650 und 850 mm, sicher verankert durch ein robustes 50 x 50 mm quadratisches Stahlgestell für unübertroffene Stabilität. Die langlebige und robuste mit Melaminharz beschichtete Tischplatte dieses Schreibtisches hat eine Dicke von 25 mm. Dieses Produkt wird zur Vereinfachung des Versands zerlegt geliefert, mit einfachen Anweisungen für eine unkomplizierte Montage. Alternativ können Sie unseren Montageservice nutzen. Näheres hierzu finden Sie unter Aufpreisartikel und Serviceleistungen.
Nutzen Sie unseren Montageservice. Näheres hierzu finden Sie unter Aufpreisartikel und Serviceleistungen.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: | | Höhenverstellbereich: | 650 - 850 mm | Breite: | 1200 mm | Tiefe: | 800 mm | Plattenfarbe: | lichtgrau | Tischplattenmaterial: | melaminharzbeschichtete Platte | Plattenstärke: | 25 mm | Gestellausführung: | Vierkantrohr, 50x50 mm | Gestellfarbe: | alusilber | Gestellmaterial: | Vierkant-Stahlrohr | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, schreibtisch b1200xt800xh720mm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, eurokraft pro, 118020 49, ANNY Büromöbelprogramm, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, EDV-Arbeitsplatz, EDV-Arbeitsplätze, höhenverstellbar, Möbelprogramm, Möbelprogramme, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, SALLY Büromöbelprogramm, Schreibtische, Tisch, Tische |
| | |
| |