Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektregal aus Metall, für 12 x DIN A4, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospektregal aus Metall
Prospektregal aus Metall
Artikel-Nr.:
     103-117884
Herst.-Nr.:
     H6813499
EAN/GTIN:
     4012086046052
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Regal
Prospektregal
Prospektregal aus Metall, für 12 x DIN A4, grau.

Prospektanzahl mindestens 60 Stück. Mit feststellbaren Lenkrollen für optimale Mobilität. Präsentationsböden mit 35-mm-Anschlagskante. Inklusive Werkzeug.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Höhe:
1580 mm
Breite:
750 mm
Tiefe:
390 mm
Gestellmaterial:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Gestellfarbe:
grau
Anzahl Fächer:
12 Stück
Fachbreite:
710 mm
Fülltiefe pro Fach:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, helit prospekthalter a4, prospekt bodenständer, prospektaufsteller a4 quer, helit, 117884 49, Broschürenhalter, Infoständer, Info-Ständer, Prospektregale, Prospektstand, Prospektständer A4, Prospektträger, Regal, Regale, Tischaufsteller, Zeitungshalter, Zeitungssammler, Zeitungsständer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 96,69*
€ 126,66*
5 Tage
21
€ 5,99*
ab € 97,38*
€ 130,12*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 99,57*
€ 135,10*
€ 2,95*
ab € 102,47*
€ 135,78*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,08*
€ 148,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,02*
€ 176,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,90*
€ 167,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,50*
€ 166,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,54*
€ 161,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,84*
€ 147,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,08*
€ 135,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
PM024TT.01
ab € 177,59*
Sonstiges
Paperflow
4061.02
ab € 25,83*
Sonstiges
Paperflow
4062.02
ab € 18,38*
Sonstiges
Paperflow
4063.11
ab € 22,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.