Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage, BxT 530 x 400 mm, VE 5 Stk, schwarz, Rückseite Schaumfolie.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage
Schreibunterlage
Schreibunterlage
Artikel-Nr.:
     103-117751
Herst.-Nr.:
     H2522595
EAN/GTIN:
     4012086000139
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibunterlage, BxT 530 x 400 mm, VE 5 Stk, schwarz, Rückseite Schaumfolie.

Verpackungseinheit 5 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
530 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
schwarz
Material:
PVC
Produkttyp:
Schreibunterlagen
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtischauflage, Schreibtischunterlage, Schreibunterlage, schreibunterlage polypropylen schwarz 53 x 0,5 x 40 cm, bürotisch, bürotisch schwarz, helit, 117751 49, Büromaterial, Büromaterialien, Gummiauflage, Gummiauflagen, Gummimatte, Gummimatten, Homeoffice, Home office, Schreibtischunterlagen, Schutzmatte, Schutzmatten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,57*
€ 8,80*
2 Tage
40
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 6,35*
€ 9,40*
Lager 103
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,838*
€ 10,908*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,908*
€ 12,98052
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,258*
€ 12,20702
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,808*
€ 11,67152
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,838*
€ 9,32722
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 54,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.