Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen KOMFORT, Böden Buche-Dekor, LxBxH 840 x 435 x 900 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwagen KOMFORT
Tischwagen KOMFORT
Tischwagen KOMFORT
Tischwagen KOMFORT
Artikel-Nr.:
     103-117744
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM1720-BO
EAN/GTIN:
     7350050350239
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
Tischwagen
konga tischwagen
Tischwagen KOMFORT, Böden Buche-Dekor, LxBxH 840 x 435 x 900 mm.

Wendige Bauform. Pflegeleichte Oberfläche. Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Erhöhter Korrosionsschutz durch Verzinkung. Bodenschonende, spurlose Bereifung hinterlässt keinen Abrieb im Anwendungsbereich. Langlebige Konstruktion.

Gestell aus galvanisch verzinktem Stahlrohr mit melaminbeschichteten Ladeflächen und kunststoffummanteltem Schiebebügel. Radausstattung 4 kugelgelagerte Lenkrollen mit spurloser Bereifung. Rad-Ø 100 mm.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Höhe:
950 mm
Ladeflächenlänge:
760 mm
Ladeflächenbreite:
420 mm
Länge:
850 mm
Etagenhöhen:
185 / 720 mm
Tragfähigkeit:
125 kg
Ausstattung:
mit 1 Schiebebügel
Anzahl Etagen:
2 Stück
Breite:
435 mm
Lichter Etagenabstand:
510 mm
Weitere Suchbegriffe: tischwagen, servierwagen 2 böden, Kongamek, 117744 49, Leichte Tischwagen, Schwere Tischwagen, Servierwägen, Tischwägen, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
20
Frei Haus
ab € 124,84*
€ 152,73*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,17*
€ 153,33*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,61*
€ 171,93*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,53*
€ 241,33*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,00*
€ 243,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,73*
€ 181,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,67*
€ 179,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,68*
€ 172,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,26*
€ 168,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,84*
€ 148,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konga Mekaniska
KM1720-BOB
ab € 206,63*
Ähnlich
Konga Mekaniska
KM1720-1
ab € 124,83*
Ähnlich
Konga Mekaniska
KM1720-1B
ab € 128,66*
Ähnlich
Konga Mekaniska
KM1720-6B
ab € 189,85*
Ähnlich
Konga Mekaniska
ab € 189,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.