| |
|
| Artikel-Nr.: 103-117736 Herst.-Nr.: 117736 EAN/GTIN: 4061753004178 |
| |
|
| | |
| AMSTERDAM Z-Garderobenspind, Breite 800 mm, 2 Abteile, 4 Türen, Türfarbe Lichtgrau, Korpus lichtgrau.
Zwei Garderobenschränke auf der Fläche von einem - mehr Einzelfächer pro Umkleide. Knickfreie Aufbewahrung langer Kleidungsstücke. Belüftung durch Lochbild in den Türen. Mit Etikettenhalter (H x B 30 x 50 mm).
Robuste, geschweißte Stahlblechkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet. Jedes Abteil mit einer Kleiderstange und 2 Haken ausgestattet. Zylinderschlösser, verschiedenschließend. Sockelhöhe 80 mm.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Belüftung durch Lochbild in der Tür | Höhe: | 1800 mm | Tiefe: | 500 mm | Breite: | 800 mm | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Türfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Verschlussart: | Zylinderschloss verschiedenschließend | Anzahl Abteile: | 2 Stück | Anzahl Fächer: | 4 Stück | Abteilbreite: | 200 / 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind, eurokraft basic, 117736 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleideraufbewahrung, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Raumsparschrank, Raumsparschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke, Z-Schrank, Z-Schränke |
| | |
| |