| |
|
| Artikel-Nr.: 103-117732 Herst.-Nr.: 117732 EAN/GTIN: 4061753004130 |
| |
|
| | |
| AMSTERDAM Z-Garderobenspind, Breite 870 mm, 3 Abteile, 6 Türen, Türfarbe Lichtgrau, Korpus lichtgrau.
Zwei Garderobenschränke auf der Fläche von einem - mehr Einzelfächer pro Umkleide. Knickfreie Aufbewahrung langer Kleidungsstücke. Belüftung durch Lochbild in den Türen. Mit Etikettenhalter (H x B 30 x 50 mm).
Robuste, geschweißte Stahlblechkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet. Jedes Abteil mit einer Kleiderstange und 2 Haken ausgestattet. Zylinderschlösser, verschiedenschließend. Sockelhöhe 80 mm.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Belüftung durch Lochbild in der Tür | Höhe: | 1800 mm | Tiefe: | 500 mm | Breite: | 870 mm | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Türfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Verschlussart: | Zylinderschloss verschiedenschließend | Anzahl Abteile: | 3 Stück | Anzahl Fächer: | 6 Stück | Abteilbreite: | 145 / 290 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind, eurokraft basic, 117732 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleideraufbewahrung, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Raumsparschrank, Raumsparschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke, Z-Schrank, Z-Schränke |
| | |
| |