Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMSTERDAM Garderobenspind, halbhohe Fächer, Breite 1200 mm, 6 Fächer, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMSTERDAM Garderobenspind
AMSTERDAM Garderobenspind
AMSTERDAM Garderobenspind
AMSTERDAM Garderobenspind
Artikel-Nr.:
     103-117644
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     117644
EAN/GTIN:
     4061753003775
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
AMSTERDAM Garderobenspind, halbhohe Fächer, Breite 1200 mm, 6 Fächer, lichtgrau.

Robuster Umkleideschrank mit variabler Breite. Langlebige Funktionalität durch pulverbeschichteten Stahl. Raumsparend durch übereinanderliegende Fächer. Verschiedene Türfarben verfügbar. Lochbild für optimierte Luftzirkulation. Mit Kleiderstange und Haken in jedem Fach. Ideal in Lager, Werkstätten, Sportvereinen u.v.m.

Der stabile Garderobenschrank aus Stahl mit lichtgrauem Korpus ist ein echtes Raumwunder: Wählen Sie entsprechend Ihrem individuellen Platzangebot die Breite und Anzahl der Abteile und Fächer sowie die Türfarbe des Spindschranks. Durch die halbhohe, übereinander liegende Fächerkonstruktion maximieren Sie die Menge an persönlichen Schließfächern bei geringem Raumbedarf. Jedes Fach verfügt über eine Kleiderstange und 3 Haken zur Aufbewahrung von Kleidung. Ein Lochbild in der Tür garantiert dabei die optimale Belüftung. Zur Personalisierung stehen standardisierte Etikettenhalter (30 x 50 mm) an den Türen bereit. Diese lassen sich bis zu 90 Grad öffnen.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Belüftung durch Lochbild in der Tür
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
1200 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Verschlussart:
Zylinderschloss verschiedenschließend
Anzahl Abteile:
3 Stück
Anzahl Fächer:
6 Stück
Abteilbreite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, eurokraft basic, 117644 49, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Fächerschrank, Fächerschränke, Garderobe, Garderoben, Garderobenschränke, Kleideraufbewahrung, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schließfach, Schließfächer, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,88*
€ 499,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,57*
€ 482,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 401,52*
€ 477,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,72*
€ 467,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,07*
€ 454,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,94*
€ 404,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.