Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebegerät, mit Hydraulik und vernickelt, TYP V10, Tragfähigkeit 10 t.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebegerät
Hebegerät
Hebegerät
Artikel-Nr.:
     103-117613
Hersteller:
     Georg Kramp
Herst.-Nr.:
     11138
EAN/GTIN:
     4061753111609
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
gks perfekt maschinenheber
Hebegerät, mit Hydraulik und vernickelt, TYP V10, Tragfähigkeit 10 t.

Speziell für Reinräume (Lebensmittel, Pharma, usw.). Durch die kompakte Bauweise auch bei wenig Platz verwendbar. Hochwertige, kompakte Stahlkonstruktion komplett vernickelt.

Gerade zum Heben und Positionieren von schweren Werkzeugmaschinen oder ähnlichem wird ein kompaktes und starkes Gerät benötigt. Egal ob im Betrieb, in der Werkstatt oder im Freien - durch die hochwertigen Materialen ist dieses Hebegerät überall einsetzbar und auf Langlebigkeit ausgelegt. Diese Variante besitzt eine eigene Hydraulik und ist komplett vernickelt.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
10 t
Hubbereich mit Hebekopf:
310 - 470 mm
Hubbereich mit Hebefuß:
20 - 180 mm
Hub:
160 mm
Tragfähigkeit mit Hebekopf:
10 t
Tragfähigkeit mit Hebefuß:
10 t
Gewicht:
32 kg
Weitere Suchbegriffe: hydraulikheber, 117613 49, Hebebock, Hebeböcke, Hebegerät, Hebegeräte, Heber, Hubgerät, Hubgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.785,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.969,09*
€ 3.533,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.934,39*
€ 3.491,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.836,77*
€ 3.375,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.791,07*
€ 3.321,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.785,79*
€ 3.315,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.