Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenschneider, Schnitthöhe max. 0,8 mm, Schnittlänge 1050 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollenschneider
Rollenschneider
Rollenschneider
Artikel-Nr.:
     103-117519
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     01050000
EAN/GTIN:
     4019364051050
Suchbegriffe:
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Rollen-Schneidemaschine
Rollen-Schneider
Rollenschneider, Schnitthöhe max. 0,8 mm, Schnittlänge 1050 mm.

Leichtgängiger, zweifach gelagerter Sicherheits-Schneidkopf mit selbstschärfendem Rundmesser aus gehärtetem Stahl, Schnittschiene aus rostfreiem Messerstahl. Beidseitig geöffnete Seitenbügel zum Durchschieben und Beschneiden übergroßer Formate. Automatische Anpressung des Schnittgutes mit transparenter Anpressschiene. Präzise Führungstraverse für den Sicherheits-Schneidkopf. Zum Schneiden von Papier und Folie. Qualität Made in Germany.

Hochwertiger Schneidetisch aus eloxiertem Aluminium mit zwei Maßskalen (cm). Vier rutschfeste Gummifüße für sicheren Stand.
Weitere Informationen:
Schnittlänge:
1050 mm
Schnitthöhe max.:
0.8 mm
Arbeitsflächenbreite:
1050 mm
Arbeitsflächentiefe:
280 mm
Ausführung Schneidemaschine:
Schneidemaschine ohne Untergestell
Pressung:
automatisch
Weitere Suchbegriffe: Rollenschneidemaschine, Rollenschneider, Rollmesser-Schneidemaschine, krug & priester rollenschneider, roll und schnitt schneidemaschine, rollenschneider schnittlänge 1050mm, IDEAL, 117519 49, Langschneider, Papierschneidemaschine, Papierschneidemaschinen, Schneidegerät, Schneidegeräte, Schneidemaschine, Schneidemaschinen, Schneidgerät, Schneidgeräte, Schneidmaschine, Schneidmaschinen, Stapelschneider
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,80*
€ 308,60*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,10*
€ 335,40*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 277,15*
€ 337,81*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,40*
€ 399,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,37*
€ 386,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,43*
€ 347,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,34*
€ 341,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,10*
€ 332,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
01051100
ab € 155,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.