| |
|
| Artikel-Nr.: 103-117469 Herst.-Nr.: 117479+5X117481 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ordner-Drehsäule, Etagen-Ø 1000 mm, 6 Etagen, hellgrau.
Etagen einzeln drehbar - ideal zur Benutzung durch mehrere Personen, jeder Mitarbeiter kann seine Etage unabhängig bedienen. Leichter geräuschloser Lauf, müheloses Drehen durch Kugellagerung. Frei im Raum platzierbar, zwischen zwei Arbeitsplätzen oder besonders platzsparend in einer Ecke.
Stabile Stahlkonstruktion. Etagenböden aus beschichteten Spanplatten. Eine Stahldrahtumrandung verhindert das Herausrutschen der Ordner. Die obere Abdeckplatte schützt die Ordner vor Staub.
Alle Ordnerdrehsäulen Aus Sicherheitsgründen ist die Montage der Rollen nur an Drehsäulen mit max. 4 Etagen zulässig. Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Das Fassungsvermögen kann sich bei prall gefüllten Ordnern vermindern.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 1000 mm | Anzahl Etagen: | 6 Stück | Fassungsvermögen Ordner DIN A4 R80: | 216 Stück | Höhe: | 2390 mm | Farbe: | lichtgrau RAL 7035 | Tragfähigkeit pro Ebene: | 80 kg | Funktion: | einzeln drehbar | Gestellausführung: | 4-Fuß-Gestell | Etagenfarbe: | hellgrau | Gestellmaterial: | Stahl, lackiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drehregal, 117469 49, Ablagesystem, Ablagesysteme, Aktenablage, Aktenablagen, Bodendrehständer, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Drehsäule, Drehsäule für Ordner, Drehsäulen, Drehsäulen für Ordner, Drehständer, Ordnerdrehsäulen, Ordnersäulen, Ordnerständer, Ordnungssystem, Ordnungssysteme, Registraturdrehsäule, Registraturdrehsäulen, Registratursystem, Registratursysteme, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierstation, Sortierstationen |
| | |
| |