| |
|
| Artikel-Nr.: 103-117441 Herst.-Nr.: 2X117433 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DURAFRAME® Info-Rahmen, selbstklebend, magnetisch, für DIN A4, Rahmen weiß, VE 20 Stk.
Schneller und einfacher Informationswechsel durch aufklappbaren Magnetrahmen auf der Vorderseite. Gleiche Optik des Rahmens von beiden Seiten, doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch Einlagen. Selbstklebend auf jeder glatten Oberfläche, kann von Glas wieder abgelöst und repositioniert werden. Anwendbar im Hoch- und Querformat. Auf Glasflächen geklebt sind die Dokumente von zwei Seiten lesbar.
Mit aufklappbarer, magnetischer, transparenter und blendfreier Vorderseite für schnelles und bequemes Wechseln des Inhalts. Ideal in Fertigung und Lager, für Betriebsanweisungen oder Sicherheitsblätter. Beispiele - Rot für Brandschutzordnung - Blau für Maschinenanweisungen - Orange für Hinweise auf Gefahrstoffe - Grün für Flucht- und Rettungswege
Lieferung in preisgünstigen Verpackungseinheiten. Weitere Informationen: | | Für Papierformat: | DIN A4 | Ausführung: | selbstklebend auf glatten Oberflächen | Rahmenfarbe: | weiß | Material: | Hart-PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rahmen Türschild, durable magnetrahmen a4 weiß, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, DURABLE, 117441 49, Beschriftungstasche, Beschriftungstaschen, Bilderrahmen, Dokumentenhalter, Dokumentenrahmen, Dokumententasche, Dokumententaschen, Fototasche, Fototaschen, Huckepacktaschen, Infotasche, Infotaschen, Infotaschen mit Magnethaftung, Klarsichttafel, Klarsichttafeln, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Kleberahmen, magnetisch, Magnetische Infotasche, Magnetische Infotaschen, Magnettasche, Magnettaschen, Rahmen mit Magnetverschluss, Selbstklebende Magnetrahmen, Selbstklebender Magnetrahmen, Selbstkleberahmen, Selbstklebetasche, Selbstklebetaschen, Sichthülle, Sichthüllen, Sichthüllen selbsthaftend, Sichthüllen selbstklebend, Sichthülle selbsthaftend, Sichthülle selbstklebend, Sichttafel, Sichttafeln, Wechselrahmen, Werberahmen |
| | |
| |