| |
|
| Artikel-Nr.: 103-117408 Herst.-Nr.: 117408 EAN/GTIN: 4061753044440 |
| |
|
| | |
| Mobile Drehtafel, doppelseitig, Stahlblech, emailliert, BxH 1800 x 1000 mm.
Für sehr intensive Boardmarker-Anwendungen, z.B. im Workshop- und Schulungsbereich. Sehr stabile und robuste Ausführung für anspruchsvolle und intensive Anwendung. Magnethaftende, beschreib- und trocken abwischbare Arbeitsfläche. Die Tafel kann 360° über die horizontale Drehachse gekippt und in jedem Winkel arretiert werden.
Doppelseitige magnethaftende Stahlblechtafel. Beschriftbar und trocken abwischbar. Stabile Tafelausführung, Kern aus solider Spanplatte. Silber eloxierter Aluminiumrahmen mit abgerundeten Kunststoffecken. Stabiles Fahrgestell, Stahlkonstruktion, weiß lackiert mit praktischer durchgehender Ablage. 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar. Emailliertes Stahlblech , besonders robust für den täglichen Einsatz.
Extrem lange Lebensdauer durch das Einbrennen der Emailschicht bei ca. 800 °C. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Whiteboards mobil | Oberfläche: | emailliert | Eigenschaft: | beidseitig beschreibbar, fahrbar, magnethaftend | Ausstattung: | Ablageschale | Radausstattung: | 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller | Tafelbreite: | 1800 mm | Tafelhöhe: | 1000 mm | Tafelfarbe: | weiß | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, drehbares whiteboard, eurokraft pro, 117408 49, 5S-Board, 5S-Boards, Drehtafeln, Emailletafel, Emailletafeln, Kaizen, Magnetwand, Magnetwände, Metaplanwand, Metaplanwände, mobil, Mobiles Tafelgestell, Mobile Tafel, Mobile Tafelgestelle, Mobile Tafeln, Moderationswand, Moderationswände, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Organisationstafel, Organisationstafeln, Plantafel, Plantafeln, Planungstafel, Planungstafeln, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, QS-Board, QS-Boards, Schreibtafel, Schreibtafeln, Scrum-Board, Tafel, Tafeln, Weißwandtafel, Weißwandtafeln, Wendetafeln, Whiteboard, Whiteboards |
| | |
| |